WEIDMULLER - WEI1780850000 WF 6 - 1780850000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 125 A
Colore - Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...35 mm²
Confezione
25 PZ
EAN
4032248219339
Codice prodotto
WEI1780850000
Cod. produttore
1780850000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
125 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...35 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...35 mm²
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
1
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
17.8 mm
Altezza:
67 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
54.5 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame


