AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1777760000 VP M32-MS65 - 1777760000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1777760000 VP M32-MS65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 35 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Chiuso

  • Materiale - Altri

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 32...32 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248158034

Codice prodotto

WEI1777760000

Cod. produttore

1777760000

Produttore

WEI

Diametro nominale:

35 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Chiuso

Materiale:

Altri

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

32...32 mm

Colore:

Grigio

Per pareti di spessore:

7...7 mm

Privo di alogeni:

Connettore metallico per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.