WEIDMULLER - WEI1771950000 ZTL 6/STB - 1771950000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Colore - Beige
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
4032248127290
Codice prodotto
WEI1771950000
Cod. produttore
1771950000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
400 V
Sezionamento longitudinale:
Scorrevole
Altezza:
106 mm
Sezionamento trasversale:
Inseribile
Larghezza:
8 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...6 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
46.5 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
sì



