WEIDMULLER - WEI1768520000 ZAP/TW 10/16 BL - 1768520000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - sì
Colore - Blu
Spessore - 3 mm
A scatto - sì
Confezione
20 PZ
EAN
4032248110421
Codice prodotto
WEI1768520000
Cod. produttore
1768520000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
sì
Separatore:
sì
Colore:
Blu
Spessore:
3 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione e utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.