WEIDMULLER - WEI1764100000 ZAP/TW ZDU16 BL - 1764100000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - sì
Colore - Blu
Spessore - 3 mm
A scatto - sì
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
4008190294007
Codice prodotto
WEI1764100000
Cod. produttore
1764100000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
sì
Separatore:
sì
Colore:
Blu
Spessore:
3 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.