AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1752711001 KLBUE 15-32 CPF - 1752711001

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1752711001 KLBUE 15-32 CPF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro ammissibile del cavo - 32...32 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Larghezza - 33.5 mm

  • Altezza - 32 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248044443

Codice prodotto

WEI1752711001

Cod. produttore

1752711001

Produttore

WEI

Diametro ammissibile del cavo:

32...32 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Larghezza:

33.5 mm

Altezza:

32 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.