WEIDMULLER - WEI1752131001 KLBUE CO 2 - 1752131001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro ammissibile del cavo - 15...15 mm
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a molla
Larghezza - 21.1 mm
Altezza - 18 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4032248064434
Codice prodotto
WEI1752131001
Cod. produttore
1752131001
Produttore
WEI
Diametro ammissibile del cavo:
15...15 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a molla
Larghezza:
21.1 mm
Altezza:
18 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C


