AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1749151001 KLBUE CO 3

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1749151001 KLBUE CO 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro ammissibile del cavo - 20...20 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a molla

  • Larghezza - 24 mm

  • Altezza - 25 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248064441

Codice prodotto

WEI1749151001

Cod. produttore

1749151001

Produttore

WEI

Diametro ammissibile del cavo:

20...20 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a molla

Larghezza:

24 mm

Altezza:

25 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.