WEIDMULLER - WEI1736950000 SKMU M32 K SW - 1736950000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
100 PZ
EAN
4008190956424
Codice prodotto
WEI1736950000
Cod. produttore
1736950000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.5 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Non trattato
Resistente agli urti:
sì


