AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1733260000 ZDK 6S/L/L - 1733260000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1733260000 ZDK 6S/L/L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di linee - 2

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4008190972387

Codice prodotto

WEI1733260000

Cod. produttore

1733260000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Numero di linee:

2

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Tensione nominale:

400 V

Con contatto di terra (PE):

no

Necessaria piastra di chiusura:

Con contatto di neutro (N):

no

Altezza:

124 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

49.5 mm

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

8.1 mm

Colore base:

Beige

Morsetto per l'alimentazione di impianti civili.