WEIDMULLER - WEI1724161687 LM MT300 30/20 GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 0.08 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4008190369026
Codice prodotto
WEI1724161687
Cod. produttore
1724161687
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.08 mm
Larghezza:
30 mm
Magnetico:
no
Altezza:
20 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



