AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1720640000 CB 290/3,5 NC

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1720640000 CB 290/3,5 NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 290 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - Neutro

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.25 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190362324

Codice prodotto

WEI1720640000

Cod. produttore

1720640000

Produttore

WEI

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

290 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

Neutro

Spessore del nastro / della fascetta:

1.25 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

130 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-10...60 °C

Superficie:

Plastificato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Diametro del fascio:

79...3 mm

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Fascette serracavo per il fissaggio di cavi in aree di montaggio, con elevata forza di accorpamento e una lunga durata.