WEIDMULLER - WEI1719860000 TM 5/12 HF/HB - 1719860000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 25...70 mm
Diametro del cavo - 9...15 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Confezione
200 PZ
EAN
4008190353216
Codice prodotto
WEI1719860000
Cod. produttore
1719860000
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
25...70 mm
Diametro del cavo:
9...15 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
16.1 mm
Trasparente:
sì
Con campo testo:
sì



