AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1719540000 GWDR PG7-NP - 1719540000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 17 mm

  • Diametro interno - 11.6 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 1.2 mm

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190352806

Codice prodotto

WEI1719540000

Cod. produttore

1719540000

Produttore

WEI

Diametro esterno:

17 mm

Diametro interno:

11.6 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

1.2 mm

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

Altri

Numero di esecuzioni:

1

Qualità del materiale:

CR (neoprene)

Modello di anello:

Massiccio

Con rondella:

no

Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.