AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1717740000 WPE 35N - 1717740000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1717740000 WPE 35N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...35 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) -

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...16 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190351854

Codice prodotto

WEI1717740000

Cod. produttore

1717740000

Produttore

WEI

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

2.5...35 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...16 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

2.5...50 mm²

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

2.5...35 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Altezza:

66 mm

Larghezza:

16 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

50.5 mm

Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.