AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1712321001 KLBUE 10-20 SC - 1712321001

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1712321001 KLBUE 10-20 SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro ammissibile del cavo - 20...20 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a molla

  • Larghezza - 23.6 mm

  • Altezza - 26 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248032341

Codice prodotto

WEI1712321001

Cod. produttore

1712321001

Produttore

WEI

Diametro ammissibile del cavo:

20...20 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a molla

Larghezza:

23.6 mm

Altezza:

26 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.