WEIDMULLER - WEI1692630000 ZIA 1.5/3L-1S/8/KB - 1692630000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In - 17.5 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4008190870348
Codice prodotto
WEI1692630000
Cod. produttore
1692630000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In:
17.5 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di piani:
1
Piani ponticellati internamente:
no
Connessione trasversale:
sì
Colore:
Beige
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
50.8 mm
Altezza:
68.5 mm
Profondità:
45.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Con contatto di terra (PE):
no
Con connessione schermata:
no
Con contatti di alimentazione:
no


