AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1652000000 ZIA 1.5/3L-PE - 1652000000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1652000000 ZIA 1.5/3L-PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm²

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190401658

Codice prodotto

WEI1652000000

Cod. produttore

1652000000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

1

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...1.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di piani:

1

Piani ponticellati internamente:

no

Connessione trasversale:

no

Colore:

Verde

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

5.08 mm

Altezza:

68.5 mm

Profondità:

45.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Necessaria piastra di chiusura:

Con contatto di terra (PE):

Con connessione schermata:

no

Con contatti di alimentazione:

no

Morsetto componibile per sensori e attuatori per il collegamento o la giunzione di fili, anime e cavi con un contatto sicuro e resistente.