AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1651970000 ZVL 1.5/PE GN/GE BED - 1651970000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1651970000 ZVL 1.5/PE GN/GE BED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Colore - Giallo-Verde

  • Materiale del corpo isolante - Termoplastico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190401627

Codice prodotto

WEI1651970000

Cod. produttore

1651970000

Produttore

WEI

Corrente nominale In:

17.5 A

Numero di poli:

1

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Giallo-Verde

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Necessaria piastra di chiusura:

Tensione nominale:

250 V

Numero di morsetti per polo:

1

Profondità:

12.9 mm

Larghezza:

5.08 mm

Connettore per il montaggio supplementare di morsetti componibili. Innesto rapido e semplice.