AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1651320000 HDC HVE 3+2 FS - 1651320000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1651320000 HDC HVE 3+2 FS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tensione nominale - 830 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190299927

Codice prodotto

WEI1651320000

Cod. produttore

1651320000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

5

Corrente nominale In:

20 A

Tensione nominale:

830 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di potenza:

3

Numero di contatti di controllo:

2

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

8 kV

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Larghezza:

34 mm

Altezza:

35.2 mm

Profondità:

64 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.