WEIDMULLER - WEI1632300000 WTA 1/ZA WDU1.5 - 1632300000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza di spelatura - 6 mm
Tensione nominale - 250 V
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Numero di poli - 1
Confezione
25 PZ
EAN
4008190257354
Codice prodotto
WEI1632300000
Cod. produttore
1632300000
Produttore
WEI
Lunghezza di spelatura:
6 mm
Tensione nominale:
250 V
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di poli:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...1.5 mm²
Ampliabile:
sì
Dimensione modulare (Passo):
5 mm


