WEIDMULLER - WEI1627090000 SLS 5.08/02/180 SN OR BX - 1627090000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Tipo di contatto - Puntale
Passo dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 16 A
Numero di righe di contatti - 1
Confezione
180 PZ
EAN
4008190199609
Codice prodotto
WEI1627090000
Cod. produttore
1627090000
Produttore
WEI
Numero di poli:
2
Tipo di contatto:
Puntale
Passo dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
16 A
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Colore del corpo:
Arancione
Passo del connettore:
5.08 mm
Tensione nominale:
400 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di nastratura:
Altri


