WEIDMULLER - WEI1609981044 TM-I 15 MC NE WS - 1609981044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 15 mm
Confezione
400 PZ
EAN
4008190914783
Codice prodotto
WEI1609981044
Cod. produttore
1609981044
Produttore
WEI
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
4 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.


