AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1608790000 ZAP/TW 2 OR - 1608790000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1608790000 ZAP/TW 2 OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore -

  • Colore - Arancione

  • Spessore - 2 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190190903

Codice prodotto

WEI1608790000

Cod. produttore

1608790000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

Separatore:

Colore:

Arancione

Spessore:

2 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.