AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1606720000 BL 3.50/10/180F SN OR BX - 1606720000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1606720000 BL 3.50/10/180F SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Numero di poli - 10

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Arancione

  • Tipo di connessione elettrica 2 - Connettore

Confezione

  • 42 PZ

EAN

4008190062422

Codice prodotto

WEI1606720000

Cod. produttore

1606720000

Produttore

WEI

Corrente nominale In:

10 A

Numero di poli:

10

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Arancione

Tipo di connessione elettrica 2:

Connettore

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di morsetti per polo:

2

Larghezza:

3.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.