AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1547490000 EBB 25-50/16

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...50 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 0 A

  • Colore - Altri

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 50...50 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118387438

Codice prodotto

WEI1547490000

Cod. produttore

1547490000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

10...50 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

0 A

Colore:

Altri

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

50...50 mm²

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

50...50 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

10...16 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

20 mm

Altezza:

45.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

24 mm

Adatto a materiale conduttore:

Rame

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.