AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1529160000 BLZ 5.08/06/180B SN OR BX

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1529160000 BLZ 5.08/06/180B SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Numero di poli - 6

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Arancione

  • Necessaria piastra di chiusura - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190127954

Codice prodotto

WEI1529160000

Cod. produttore

1529160000

Produttore

WEI

Corrente nominale In:

12 A

Numero di poli:

6

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Arancione

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

250 V

Larghezza:

5.08 mm

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.