AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1526660000 BLZ 5.08/04/180 SN OR BX

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1526660000 BLZ 5.08/04/180 SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 13 A

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Arancione

  • Tipo di connessione elettrica 2 - Connettore

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190148232

Codice prodotto

WEI1526660000

Cod. produttore

1526660000

Produttore

WEI

Corrente nominale In:

13 A

Numero di poli:

4

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Arancione

Tipo di connessione elettrica 2:

Connettore

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

400 V

Numero di morsetti per polo:

2

Larghezza:

5.08 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.