AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1510540000 ACT20P-CMT-30-AO-RC-S - 1510540000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale misura corrente - 30 A

  • Tipo di uscita analogica - 0 - 10 V

  • Frequenza della corrente nominale - 50 Hz

  • Valore iniziale misura corrente - 0 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118319590

Codice prodotto

WEI1510540000

Cod. produttore

1510540000

Produttore

WEI

Valore finale misura corrente:

30 A

Tipo di uscita analogica:

0 - 10 V

Frequenza della corrente nominale:

50 Hz

Valore iniziale misura corrente:

0 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Funzione di configurazione integrata:

Con uscita commutabile:

Convertitore di corrente per la conversione di correnti in valori di misura analogici standard