AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1508090000 UR20-1SSI

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Categoria ATEX atmosfera gas - Altri

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Altri

  • Larghezza - 11.5 mm

  • Altezza - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118317046

Codice prodotto

WEI1508090000

Cod. produttore

1508090000

Produttore

WEI

Grado di protezione (IP):

Altri

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

11.5 mm

Altezza:

120 mm

Profondità:

76 mm

Modulo I/O per il collegamento e l'utilizzo di tecnologie di comunicazione consolidate.