WEIDMULLER - WEI1479090000 DMS PRO SET - 1479090000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Peso con batteria - 2.5 kg
Coppia massima - 3 Nm
Coppia di serraggio - 0.36...3 Nm
Larghezza - 338 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118286786
Codice prodotto
WEI1479090000
Cod. produttore
1479090000
Produttore
WEI
Tensione nominale:
3.6 V
Peso con batteria:
2.5 kg
Coppia massima:
3 Nm
Coppia di serraggio:
0.36...3 Nm
Larghezza:
338 mm
Il cacciavite elettrico con coppia di serraggio è utensile progettato ergonomicamente che permette il funzionamento con una mano sola. Permette di lavorare senza fatica in tutte le posizioni di montaggio. Include inoltre un limitatore di coppia automatico e ha un'elevata accuratezza di ripetizione.



