AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1476230000 H0,5/14 OR SP

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1476230000 H0,5/14 OR SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5 mm²

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Arancione

  • Isolato -

  • Confezionati su striscia continua - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4050118283174

Codice prodotto

WEI1476230000

Cod. produttore

1476230000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

0.5 mm²

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Arancione

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

20

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.