AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1476060000 H2,5/16D BL BD GSP

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1476060000 H2,5/16D BL BD GSP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato -

  • Confezionati su striscia continua -

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

4050118282931

Codice prodotto

WEI1476060000

Cod. produttore

1476060000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

2.5 mm²

Lunghezza della superficie di contatto:

10 mm

Colore:

Blu

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

14

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.