WEIDMULLER - WEI1469550000 PRO ECO3 480W 24V 20A - 1469550000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 22...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 320...575 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Connect Power PROeco
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4050118275742
Codice prodotto
WEI1469550000
Cod. produttore
1469550000
Produttore
WEI
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
22...28 V
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
320...575 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
450...800 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
480 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
20 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
539.3 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
320...575 V
Larghezza:
100 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
225 mm
Montaggio diretto possibile:
sì
Profondità:
120 mm
Altezza:
125 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
160 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno