AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1456540000 RSMS-8H 24V+ 1CO S

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1456540000 RSMS-8H 24V+ 1CO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 20

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118263046

Codice prodotto

WEI1456540000

Cod. produttore

1456540000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

20

Tensione nominale:

250 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

85 mm

Larghezza:

61 mm

Altezza:

109 mm

Interfaccia, RSM, Collegamento a vite.