AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1448390000 RSM-16 115VAC/DC 1CO S

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1448390000 RSM-16 115VAC/DC 1CO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Grado di inquinamento - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118252965

Codice prodotto

WEI1448390000

Cod. produttore

1448390000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Tensione nominale:

250 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

66 mm

Larghezza:

259 mm

Altezza:

87 mm

Modulo di interfaccia tipo/modello Weidmuller 1448390000 - RSM-16 115VAC DC 1CO S