WEIDMULLER - WEI1445700000 RSV1,6 LBF24 GR 3,2 SN - 1445700000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Materiale della superficie dei contatti - Altri
Materiale dei contatti - Altri
Materiale del corpo isolante - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
4008190061081
Codice prodotto
WEI1445700000
Cod. produttore
1445700000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Materiale del corpo isolante:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


