AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1445080000 PZ 10 SQR - 1445080000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Terminali a bussola

  • Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura quadra

  • Sezione - 0.14...10 mm²

  • Inserti intercambiabili - no

  • Sezione AWG da / a - 0...10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118250152

Codice prodotto

WEI1445080000

Cod. produttore

1445080000

Produttore

WEI

Adatto per:

Terminali a bussola

Forma della matrice di crimpaggio:

Crimpatura quadra

Sezione:

0.14...10 mm²

Inserti intercambiabili:

no

Sezione AWG da / a:

0...10

Lunghezza:

195 mm

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.