WEIDMULLER - WEI1445070000 PZ 10 HEX - 1445070000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Terminali a bussola
Forma della matrice di crimpaggio - Esagonale
Sezione - 0.25...10 mm²
Modello / Funzionamento - Meccanico
Inserti intercambiabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118250312
Codice prodotto
WEI1445070000
Cod. produttore
1445070000
Produttore
WEI
Adatto per:
Terminali a bussola
Forma della matrice di crimpaggio:
Esagonale
Sezione:
0.25...10 mm²
Modello / Funzionamento:
Meccanico
Inserti intercambiabili:
no
Lunghezza:
195 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
sì
Numero di inserti in dotazione:
0
Con ritorno automatico:
sì



