AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1428970000 HDC MHX 4P FC - 1428970000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con conduttore di terra -

  • Lunghezza - 34 mm

  • Larghezza - 14.5 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

  • Montaggio diretto possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118233308

Codice prodotto

WEI1428970000

Cod. produttore

1428970000

Produttore

WEI

Con conduttore di terra:

Lunghezza:

34 mm

Larghezza:

14.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Montaggio diretto possibile:

no

Montaggio su guida:

no

Modulo per la trasmissione di dati.