AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1406230000 PSSR 1PH CONTROL UNIT

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1406230000 PSSR 1PH CONTROL UNIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 25 mm

  • Altezza - 112.3 mm

  • Profondità - 65 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118206739

Codice prodotto

WEI1406230000

Cod. produttore

1406230000

Produttore

WEI

Larghezza:

25 mm

Altezza:

112.3 mm

Profondità:

65 mm

Modulo di controllo della corrente a innesto per il collegamento di PSSR monofase Weidmüller con dissipatore di calore. Monitoraggio di un massimo di 5 carichi collegati in parallelo, guasti individuali e mancanza di alimentazione. Dotato di un'uscita difeedback per l'invio di messaggi di errore al controller.