WEIDMULLER - WEI1391690000 TOZ 24VDC ACT - 1391690000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita - 3...33 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 2 A
Confezione
10 PZ
EAN
4050118192094
Codice prodotto
WEI1391690000
Cod. produttore
1391690000
Produttore
WEI
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita:
3...33 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
2 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Altri


