WEIDMULLER - WEI1390870000 BG GHDE LED TL M4 PT6 - 1390870000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 393...393 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco freddo > 5300 K
Tensione di esercizio - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4050118191059
Codice prodotto
WEI1390870000
Cod. produttore
1390870000
Produttore
WEI
Tipo di tensione:
AC
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
393...393 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Tensione di esercizio:
230...230 V
Forma:
Altri
Tensione della lampada:
230...230 V
Collegamento:
Altri
Necessario dispositivo di comando esterno:
no
Colore:
Bianco
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Larghezza:
104 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Intensità luminosa:
6000 cd
Altezza:
46 mm
Lunghezza:
181 mm
Flessibile:
no
Adatto per l'illuminazione generale:
no
Adatto per semafori:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per il traffico ferroviario:
no
Adatto per pannello di segnalazione info traffico:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no