AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1383050000 SAIB-WDF-4-M20

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1383050000 SAIB-WDF-4-M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione IP (montato) - IP67

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118185416

Codice prodotto

WEI1383050000

Cod. produttore

1383050000

Produttore

WEI

Numero di poli:

4

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale In:

8 A

Schermato:

no

Materiale (del corpo):

Metallo

Materiale della ghiera filettata:

Zinco pressofuso

Grado di inquinamento:

3

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.