WEIDMULLER - WEI1363030000 ZQV 6/4 GE ZTL6 - 1363030000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 4
Corrente nominale In - 41 A
Dimensione modulare (Passo) - 8.1 mm
Colore - Giallo
Confezione
60 PZ
EAN
4050118165449
Codice prodotto
WEI1363030000
Cod. produttore
1363030000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
4
Corrente nominale In:
41 A
Dimensione modulare (Passo):
8.1 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


