AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1352720000 VPU II 3 R 280V/40KA - 1352720000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1352720000 VPU II 3 R 280V/40KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 3

  • Livello di protezione - 1.55 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118157659

Codice prodotto

WEI1352720000

Cod. produttore

1352720000

Produttore

WEI

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

3

Livello di protezione:

1.55 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

280 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

3 moduli

Configurazione di rete TN-C:

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Altre configurazioni di rete:

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Livello di protezione L-N:

1.55 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Protezione contro le sovratensioni per le tecnologie energetiche e l'alimentazione da installare vicino all'alimentazione dell'impianto che deve essere protetto.