AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1352570000 VPU II 0 280V/40KA

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1352570000 VPU II 0 280V/40KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Livello di protezione - 1.55 kV

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Configurazione di rete DC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118157772

Codice prodotto

WEI1352570000

Cod. produttore

1352570000

Produttore

WEI

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

1

Livello di protezione:

1.55 kV

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete DC:

no

Tensione massima continuativa AC:

280 V

Dimensione / Misura:

1 modulo

Classe di prova tipo 2:

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Livello di protezione L-N:

1.55 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.