AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1352030000 VPU I 3+1 R LCF 280V/12,5KA

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1352030000 VPU I 3+1 R LCF 280V/12,5KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 4

  • Livello di protezione - 1.45 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118158199

Codice prodotto

WEI1352030000

Cod. produttore

1352030000

Produttore

WEI

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

4

Livello di protezione:

1.45 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

280 V

Configurazione di rete TN-C-S:

Con contatto di segnalazione a distanza:

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

4 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Altre configurazioni di rete:

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Livello di protezione L-N:

1.45 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

Fusible di backup integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.