AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1351790000 VPU I 0 400V/25KA

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1351790000 VPU I 0 400V/25KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 25 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Livello di protezione - 1.9 kV

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tensione nominale AC - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118158380

Codice prodotto

WEI1351790000

Cod. produttore

1351790000

Produttore

WEI

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

25 kA

Numero di conduttori (senza terra):

1

Livello di protezione:

1.9 kV

Metodo di montaggio:

Altri

Tensione nominale AC:

400 V

Configurazione di rete DC:

no

Tensione massima continuativa AC:

400 V

Dimensione / Misura:

Altri

Classe di prova tipo 2:

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

25 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Livello di protezione L-N:

1.9 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia tipo/modello Weidmuller 1351790000 - VPU I 0 400V 25KA