AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1349730010 PAC-UNIV-HE10-F-1M

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1349730010 PAC-UNIV-HE10-F-1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 10

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Multipresa di alimentazione

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Capicorda a bussola

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248160891

Codice prodotto

WEI1349730010

Cod. produttore

1349730010

Produttore

WEI

Lunghezza:

1 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

10

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Multipresa di alimentazione

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Capicorda a bussola

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

no

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

Cavo confezionato per il collegamento elettrico e la trasmissione di informazioni tra il PLC e l'interfaccia per PLC.